pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCB60840SE1FAH1 LED CLB60 FA 7.3W 840 FR E14 S LEDV - SCB60840SE1FAH1

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCB60840SE1FAH1 LED CLB60 FA 7.3W 840 FR E14 S LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 59...59 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 7.3...7.3 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4099854086366

Codice prodotto

LDVSCB60840SE1FAH1

Cod. produttore

SCB60840SE1FAH1

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

59...59 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

7.3...7.3 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

806...806 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Efficienza luminosa della lampada:

110 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Candela

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

E14

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

37 mm

Lunghezza:

107 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Designazione della lampada:

B11

Fattore di distorsione (THD):

130 %

Numero min. di comandi di commutazione:

500000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCB60840SE1FAH1 - LED CLB60 FA 7.3W 840 FR E14 S LEDV