LEDVANCE - LDVPLDI12003684UVZB PANEL D/I 120036W/4000KUGR19ZBVRFS1LEDV - PLDI12003684UVZB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - sì
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 0
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
804 kg CO₂eq
EAN
4058075521889
Codice prodotto
LDVPLDI12003684UVZB
Cod. produttore
PLDI12003684UVZB
Produttore
LDV
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Esecuzione della griglia:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
250...250 mA
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming RF:
no
Dimming Zigbee:
sì
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
80000 h
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
11
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
16
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK03
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
efficienza luminosa della lampada:
110...110 lm/W
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4000...4000 lm
Potenza totale:
36 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Fattore di potenza:
0.9
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
300 mm
Altezza/profondità:
16 mm
Lunghezza:
1200 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
2000...2000 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Comando via Bluetooth:
no

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


