pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOTIDA901A0LT2L OTI DALI 90/220-240/1A0 LT2LDIMUNV1OSRAM - OTIDA901A0LT2L

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI -

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4052899494268

Codice prodotto

LDVOTIDA901A0LT2L

Cod. produttore

OTIDA901A0LT2L

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming con push-button:

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

54...240 V

Corrente d'uscita:

250...1000 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

13.5...90 W

Assorbimento di potenza:

90 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

280 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

21 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Corrente costante – Interni. Caratteristiche prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Versioni SELV e non isolate disponibili. Vantaggi prodotto: Versatile alimentatore DALI con finestra operativa fino a 90 W grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilità superiori. Protezione del sistema grazie alla gestione termica e alla tecnologia Smart Control. Aree applicative: Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J. Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente (DALI, CLO, LEDset). Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE