LEDVANCE - LDVOT13024DIMP OT 130/220-240/24 DIM P DIM FS1 OSRAM - OT13024DIMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dinamico
Adatto ad uso esterno - sì
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
10 PZ
EAN
4052899545885
Codice prodotto
LDVOT13024DIMP
Cod. produttore
OT13024DIMP
Produttore
LDV
Tipologia:
Dinamico
Adatto ad uso esterno:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
2...24 V
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
130...130 W
Assorbimento di potenza:
140 W
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
63 mm
Altezza:
37 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì