LEDVANCE - LDVNAVT150SUPER NAV-T 150W SUPER 4Y E40 FLH1 OSRAM - NAVT150SUPER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Flusso luminoso - 17500 lm
Attacco lampada - E40
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Confezione
1 PZ
EAN
4050300024400
Codice prodotto
LDVNAVT150SUPER
Cod. produttore
NAVT150SUPER
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
150 W
Flusso luminoso:
17500 lm
Attacco lampada:
E40
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Efficienza luminosa della lampada:
116 lm/W
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Lunghezza totale:
211 mm
Diametro:
47 mm
Numero di bruciatori:
1
Illuminazione per piante:
no
Tipologia:
Chiaro
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
162 kWh
Durata di vita nominale media:
32000 h
Designazione della lampada:
T14

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE