pagina iniziale

LEDVANCE - LDVMCUTOUCHDA2TW MCU TOUCH DALI-2 TW LEDV - MCUTOUCHDA2TW

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - DALI

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con piastra di montaggio -

  • Comando via Bluetooth - no

  • Protocollo di supporto per ZigBee - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4058075837560

Codice prodotto

LDVMCUTOUCHDA2TW

Cod. produttore

MCUTOUCHDA2TW

Produttore

LDV

Tipo di comando:

DALI

Grado di protezione (IP):

IP20

Con piastra di montaggio:

Comando via Bluetooth:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Assorbimento di potenza:

2.7 W

Supporto disponibile IFTTT:

Larghezza:

86 mm

Altezza:

41 mm

Profondità:

41 mm

Unità di controllo manuale con display touch per un massimo di 25 luci, abilita l'illuminazione Tunable White. Caratteristiche del prodotto: Dispositivo di controllo DALI-2 per installazione in scatole da incasso standard. Superficie touch per il controllo manuale della luce. È possibile collegare in parallelo fino a 4 dispositivi di controllo per creare più punti di controllo. Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo. Numero di luci DALI per unità di controllo: fino a 25. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Vantaggi del prodotto: Funzionamento semplice e intuitivo. Dimmerazione manuale, commutazione e salvataggio delle impostazioni di luce. Regolazione individuale del livello di luminosità e della temperatura del colore. È possibile impostare il comportamento dopo l'interruzione dell'alimentazione. Copertura in vetro di alta qualità. Funzionamento con alimentazione di rete (modalità attiva) o alimentazione DALI (modalità passiva). Disponibile telaio per montaggio superficialeopzionale. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI (apparecchi di illuminazione LEDVANCE DALI). Aree di applicazione: Soluzione monolocale con massimo 4 vani di accesso. Sale riunioni e conferenze. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Case private.