LEDVANCE - LDVMCUSELDA2EXCTW MCU SELECT DALI-2 EXC TW LEDV - MCUSELDA2EXCTW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DALI
Grado di protezione (IP) - IP20
Con piastra di montaggio - sì
Comando via Bluetooth - no
Protocollo di supporto per ZigBee - no
Confezione
30 PZ
EAN
4058075837522
Codice prodotto
LDVMCUSELDA2EXCTW
Cod. produttore
MCUSELDA2EXCTW
Produttore
LDV
Tipo di comando:
DALI
Grado di protezione (IP):
IP20
Con piastra di montaggio:
sì
Comando via Bluetooth:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Assorbimento di potenza:
2.7 W
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Larghezza:
80 mm
Altezza:
53 mm
Profondità:
53 mm

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


