LEDVANCE - LDVLUM523838WF SMART WIFI FLEX 1M EXT RGBTW LEDV - LUM523838WF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade - 89 lm/W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Massima tensione di lavoro - 220...240 V
Confezione
4 PZ
EAN
4058075523838
Codice prodotto
LDVLUM523838WF
Cod. produttore
LUM523838WF
Produttore
LDV
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
89 lm/W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
110 °
Tipo cablaggio:
EVG
Adatto per dimmer:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Potenza totale:
3.6 W
Colore luce:
Altro
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Temperatura di colore correlata:
2700...6500 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.5
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
10 mm
Altezza/profondità:
2.6 mm
Lunghezza totale:
1 m
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con elemento terminale:
sì
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo di collegamento:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE