pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLUM515932WF SMART WIFI FLEX 2M RGBTW LEDV - LUM515932WF

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Rendimento luminoso delle lampade - 75 lm/W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Massima tensione di lavoro - 220...240 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075515932

Codice prodotto

LDVLUM515932WF

Cod. produttore

LUM515932WF

Produttore

LDV

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

75 lm/W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

110 °

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per dimmer:

Alimentatore intercambiabile:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

8.5 W

Colore luce:

Altro

Regolazione costante del flusso luminoso:

Temperatura di colore correlata:

2700...6500 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.5

Temperatura colore regolabile:

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

10 mm

Altezza/profondità:

2.6 mm

Lunghezza totale:

2 m

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con elemento terminale:

Con set di collegamento:

no

Con copertura protettiva:

no

Autoadesivo:

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo di collegamento:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

Strisce LED decorative con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Dimmerabile. Strisce LED flessibili e pieghevoli. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 10.0 minimo). Voice control works with Hey Google or Alexa. Vantaggi prodotto: Installazione facile e veloce. Utilizza una luce mullticolore e una luce bianca fredda o calda per molti scenari di illuminazione flessibili. Aree applicative: Spazi abitabili. Illuminazione indiretta. Apparecchiatura / Accessori: Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + è richiesto lo smartphone (con Android 6.0 o successivo o iOS 10 o successivo). Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE