pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLUM478237WF SMART WIFI GARDPOLE MINI RGBW 3PEXTLEDV - LUM478237WF

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Con piastra d'appoggio -

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075478237

Codice prodotto

LDVLUM478237WF

Cod. produttore

LUM478237WF

Produttore

LDV

Tipo di apparecchio:

Altro

Con piastra d'appoggio:

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Portalampada:

Senza

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

25000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

1.9 W

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

45...45 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

57 lm/W

Angolo di emissione:

A raggio libero

Colore luce:

Altro

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.5

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

22 mm

Altezza/profondità:

227 mm

Lunghezza:

22 mm

Diametro:

22 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

Paletti decorativi per esterni con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 10.0 minimo). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White). Classe di protezione (palo): IP65. Classe di protezione (alimentazione): IP44. Estensione fino a un massimo di 8 poli. Vantaggi prodotto: Installazione facile e veloce. Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente. Aree applicative: Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Apparecchiatura / Accessori: Alimentatore incluso solo nel kit base. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE