pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSVAL60086550 LS VAL-600/865/50 FS1 LEDV - LSVAL60086550

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 60

  • Potenza della lampada per metro - 6.1 W

  • Flusso luminoso al metro - 610 lm

  • Rendimento luminoso delle lampade - 100 lm/W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075597426

Codice prodotto

LDVLSVAL60086550

Cod. produttore

LSVAL60086550

Produttore

LDV

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Potenza della lampada per metro:

6.1 W

Flusso luminoso al metro:

610 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

20000 h

Grado di protezione (IP):

IP00

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

27.5 W

Colore luce:

Altro

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Larghezza:

8 mm

Altezza/profondità:

1.5 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Lunghezza totale:

50 m

Minimo raggio di curvatura:

15 mm

Con elemento terminale:

no

Con set di collegamento:

no

Con copertura protettiva:

no

Autoadesivo:

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Strisce LED lunghe 50 m con 600 lm/m per applicazioni semi-professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Flusso luminoso: 600 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: > 80. Durata (L70/B50): fino a 20.000 h a Tc max.: 75°C. Unità minima di taglio: 100 mm. Disponibile con temperatura di colore: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Strisce LED lunghe per soluzioni personalizzate su misura. Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione di gole. Bar, ristoranti, hotel. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diversesoluzioni di installazione.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE