pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSVAL60084030P LS VAL-600/840/30/IP65 FS1 LEDV - LSVAL60084030P

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 60

  • Potenza della lampada per metro - 6.1 W

  • Flusso luminoso al metro - 580 lm

  • Rendimento luminoso delle lampade - 94 lm/W

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4058075597471

Codice prodotto

LDVLSVAL60084030P

Cod. produttore

LSVAL60084030P

Produttore

LDV

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Potenza della lampada per metro:

6.1 W

Flusso luminoso al metro:

580 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

94 lm/W

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Angolo del fascio luminoso:

110 °

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

20000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

27.5 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Larghezza:

10 mm

Altezza/profondità:

4 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Lunghezza totale:

30 m

Minimo raggio di curvatura:

15 mm

Con elemento terminale:

no

Con set di collegamento:

no

Con copertura protettiva:

Autoadesivo:

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Strisce LED protette IP65 lunghe 30 m con 600 lm/m per applicazioni semi-professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Flusso luminoso: 600 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: > 80. Durata (L70/B50): fino a 20.000 h a Tc max.: 75°C. Unità minima di taglio: 100 mm. Disponibile con temperatura di colore: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K. Grado di protezione: IP65. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Strisce LED lunghe per soluzioni personalizzate su misura. Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree applicative: Illuminazione generale per esterni. Illuminazione di gole. Bar, ristoranti, hotel. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE