LEDVANCE - LDVLSVAL60083030P LS VAL-600/830/30/IP65 FS1 LEDV - LSVAL60083030P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 60
Potenza della lampada per metro - 6.1 W
Flusso luminoso al metro - 560 lm
Rendimento luminoso delle lampade - 90 lm/W
Confezione
3 PZ
EAN
4058075597464
Codice prodotto
LDVLSVAL60083030P
Cod. produttore
LSVAL60083030P
Produttore
LDV
Tipo di montaggio:
Struttura
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
60
Potenza della lampada per metro:
6.1 W
Flusso luminoso al metro:
560 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
90 lm/W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
110 °
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
27.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Larghezza:
10 mm
Altezza/profondità:
4 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Lunghezza totale:
30 m
Minimo raggio di curvatura:
15 mm
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
sì
Autoadesivo:
sì
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE