pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSPAC130086550 LS P AC 1300/865/50M/IP66 LEDV - LSPAC130086550

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 120

  • Numero di corpi luminosi per piede - 37

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4099854584466

Codice prodotto

LDVLSPAC130086550

Cod. produttore

LSPAC130086550

Produttore

LDV

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Numero di corpi luminosi per piede:

37

Potenza della lampada per metro:

12 W

Flusso luminoso al metro:

1340 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

111 lm/W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto per dimmer:

no

Alimentatore intercambiabile:

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

550 W

Colore luce:

Altro

Regolazione costante del flusso luminoso:

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

12 mm

Altezza/profondità:

4.5 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con elemento terminale:

Con set di collegamento:

Con copertura protettiva:

Autoadesivo:

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

2

Tipo di collegamento:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Strisce LED da 1300 lm/m per alimentazione diretta alla rete 230 V AC in lunghezza 50 m. Caratteristiche del prodotto: Alimentazione diretta da rete 220-240V AC. Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70/B50): finoa 50.000 ore a Ta: 45°C. Flusso luminoso: 1300 lm/m. Striscia LED precablata con rapido connettore twist lock lungo 200 mm per collegamento alla rete 220-240V AC. Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di opzioni di progettazione grazie alle strisce LED flessibili e lunghe 50 m. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di accessori con protezione da sovracorrente integrata (3,15 A). Collegamento semplice grazie ai cavi integrati con connettori twist lock rapidi. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Industria e cantiere. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili connettori per diverse opzioni di montaggio. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE