LEDVANCE - LDVLSPAC130083050 LS P AC 1300/830/50M/IP66 LEDV - LSPAC130083050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 120
Numero di corpi luminosi per piede - 37
Confezione
50 PZ
EAN
4099854584428
Codice prodotto
LDVLSPAC130083050
Cod. produttore
LSPAC130083050
Produttore
LDV
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
120
Numero di corpi luminosi per piede:
37
Potenza della lampada per metro:
12 W
Flusso luminoso al metro:
1300 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
108 lm/W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
Non necessario
Adatto per dimmer:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Potenza totale:
550 W
Colore luce:
Bianco
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
12 mm
Altezza/profondità:
4.5 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con elemento terminale:
sì
Con set di collegamento:
sì
Con copertura protettiva:
sì
Autoadesivo:
sì
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
2
Tipo di collegamento:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


