LEDVANCE - LDVLSP1000RGBW5940 LS P-1000/RGBW/940/5 LEDV - LSP1000RGBW5940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 168
Potenza della lampada per metro - 21 W
Confezione
30 PZ
EAN
4099854358296
Codice prodotto
LDVLSP1000RGBW5940
Cod. produttore
LSP1000RGBW5940
Produttore
LDV
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
168
Potenza della lampada per metro:
21 W
Flusso luminoso al metro:
1775 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
125 lm/W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
Non necessario
Adatto per dimmer:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
106 W
Colore luce:
Altro
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
12 mm
Altezza/profondità:
2.1 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
83.33 mm
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


