pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLSAYPACCSWP2100 LS AY AC-CSW/P2/100/P LEDV - LSAYPACCSWP2100

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLSAYPACCSWP2100 LS AY AC-CSW/P2/100/P              LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento terminale

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

CONNECTOR FOR LED STRIP TO LED STRIP

EAN

4058075844766

Codice prodotto

LDVLSAYPACCSWP2100

Cod. produttore

LSAYPACCSWP2100

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento terminale

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Connettore LED per collegare insieme due strisce LED . Caratteristiche del prodotto: Collegamento sicuro e professionale di due strisce LED. Lunghezza cavo di collegamento: 10 cm (tra i connettori). Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Facileinstallazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni.