LEDVANCE - LDVLINLIGHTLINECONN LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR LEDV - LINLIGHTLINECONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Colore - Acciaio inox
Materiale - Acciaio
Confezione
240 PZ
Serie di prodotti
LINEAR IndiviLED® LIGHT LINE CONNECTOR
EAN
4058075133341
Codice prodotto
LDVLINLIGHTLINECONN
Cod. produttore
LINLIGHTLINECONN
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
82 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
12 mm
Connettore per installazione a fila continua con linee di luce. Caratteristiche prodotto: Connettore H meccanico fatto di acciaio con viti per connessione di luce continua. Vantaggi prodotto: Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazionidi luce continua. Connettore molto solido per lunghe operazioni.



