LEDVANCE - LDVLIND150025830 LN INDV D 1500 25W/3000K LEDV - LIND150025830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
669 kg CO₂eq
EAN
4058075109643
Codice prodotto
LDVLIND150025830
Cod. produttore
LIND150025830
Produttore
LDV
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Altro
Esecuzione della griglia:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
140...140 mA
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming RF:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Uscita della luce:
Diretto
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
37
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
48
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
efficienza luminosa della lampada:
125...0 lm/W
Potenza totale:
25 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3100...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
120 mm
Altezza/profondità:
40 mm
Lunghezza:
1488 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
2
Fattore di distorsione (THD):
18 %
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
16
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


