LEDVANCE - LDVLIN1200WIRKIT LN INDV 1200 THROUGHWIRING KIT LEDV - LIN1200WIRKIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cablaggio passante
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Colore - Giallo
Numero di fili - 3
Confezione
24 PZ
EAN
4058075158030
Codice prodotto
LDVLIN1200WIRKIT
Cod. produttore
LIN1200WIRKIT
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cablaggio passante
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Colore:
Giallo
Numero di fili:
3
Sezione nominale:
1.5 mm²
Connettore e spina elettrica per installazione a fila continua. Caratteristiche prodotto: Kit di cavi di cablaggio per luci continue (cavo da 3 x 1,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m o 1,5 m ). Cavo di connessione per luce continua con plug AC. Kit di cablaggio per DALI (cavo da 2 x 0,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m or 1,5 m ). Vantaggi prodotto: Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua. Connessione cablata con plug AC.

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


