LEDVANCE - LDVLED836846 1906LGL80D 8W/922 230V SFILGDE27FS1OSRAM - LED836846

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 47.6...47.6 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 8...8 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 kg CO₂eq
EAN
4058075836846
Codice prodotto
LDVLED836846
Cod. produttore
LED836846
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
47.6...47.6 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
8...8 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
806...806 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Efficienza luminosa della lampada:
100 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Forma della lampada:
Sfera
Lampada a filamento:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Oro
Temperatura di colore correlata:
2200...2200 K
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
80 mm
Lunghezza:
123 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Fattore di distorsione (THD):
100 %
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


