pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED836624 1906LCLA60D 8W/922 230VSFIL E27 FS1OSRAM - LED836624

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED836624 1906LCLA60D 8W/922 230VSFIL E27 FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 47.6...47.6 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4058075836624

Codice prodotto

LDVLED836624

Cod. produttore

LED836624

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

47.6...47.6 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

8...8 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

806...806 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Efficienza luminosa della lampada:

100 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Forma a pera

Lampada a filamento:

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2200...2200 K

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming Touch and Dim:

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

110 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Designazione della lampada:

A-Type

Fattore di distorsione (THD):

120 %

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

asset-13187894.jpg
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE