LEDVANCE - LDVLED836464 1906LBOVLD 4,8W/818 230VSMMAGE27FS1OSRAM - LED836464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 26...26 mA
Fattore di potenza - 0.4
Potenza della lampada - 4.8...4.8 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 kg CO₂eq
EAN
4058075836464
Codice prodotto
LDVLED836464
Cod. produttore
LED836464
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
26...26 mA
Fattore di potenza:
0.4
Potenza della lampada:
4.8...4.8 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
100...100 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
100 lm
Efficienza luminosa della lampada:
20 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Sfera
Lampada a filamento:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
1800...1800 K
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
187 mm
Lunghezza:
237 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di distorsione (THD):
60 %
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE