pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED836266 1906LBOVLD 12W/818 230VAMMAG E27FS1OSRAM - LED836266

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED836266 1906LBOVLD 12W/818 230VAMMAG E27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 70...70 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4058075836266

Codice prodotto

LDVLED836266

Cod. produttore

LED836266

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

70...70 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

12...12 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

550...550 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

550 lm

Efficienza luminosa della lampada:

45 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Sfera

Lampada a filamento:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Ambra/ambra gialla

Temperatura di colore correlata:

1800...1800 K

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

250 mm

Lunghezza:

300 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di distorsione (THD):

90 %

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

asset-13188975.jpg
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE