LEDVANCE - LDVLED761438 1906LCLPD 3,4W/822 230VSFILGDE14FS1OSRAM - LED761438

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 20...20 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 3.4...3.4 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Vintage 1906 LED CLASSIC A,B,P SLIM FILAMENT
EAN
4058075761438
Codice prodotto
LDVLED761438
Cod. produttore
LED761438
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
20...20 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
3.4...3.4 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
250...250 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
250 lm
Efficienza luminosa della lampada:
73 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Lampada a filamento:
sì
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E14
Colore:
Oro
Temperatura di colore correlata:
2200...2200 K
Colore del corpo:
Neutro
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
78 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì