LEDVANCE - LDVLED761018 1906LEDAWD15 4W/818230VSFILSME27FS1OSRAM - LED761018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 25...25 mA
Fattore di potenza - 0.7
Potenza della lampada - 4...4 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 kg CO₂eq
EAN
4058075761018
Codice prodotto
LDVLED761018
Cod. produttore
LED761018
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
25...25 mA
Fattore di potenza:
0.7
Potenza della lampada:
4...4 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
140...140 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
140 lm
Efficienza luminosa della lampada:
35 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Altro
Lampada a filamento:
sì
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
1800...1800 K
Colore del corpo:
Neutro
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
193 mm
Lunghezza:
400 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
84.2 %
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE