pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED173981 1906LBELPOV4W/818230VFILSMMAGE27FS1OSRAM - LED173981

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED173981 1906LBELPOV4W/818230VFILSMMAGE27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 35...35 mA

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Adatto per alimentatore elettronico - no

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4099854173981

Codice prodotto

LDVLED173981

Cod. produttore

LED173981

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

35...35 mA

Potenza della lampada:

4...4 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

120...120 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

120 lm

Efficienza luminosa della lampada:

30 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

1800...1800 K

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

200 mm

Lunghezza:

370 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

asset-13160857.jpg
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE