pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED091315 1906LEDISON 4W/818 230VSFILSME27FS1OSRAM - LED091315

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED091315 1906LEDISON 4W/818 230VSFILSME27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 32...32 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Vintage 1906® LED EDISON

EAN

4099854091315

Codice prodotto

LDVLED091315

Cod. produttore

LED091315

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

32...32 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

4...4 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

140...140 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

140 lm

Efficienza luminosa della lampada:

35 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Forma a pera

Lampada a filamento:

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

1800...1800 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

64 mm

Lunghezza:

143 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVLED091315 - 1906LEDISON 4W 818 230VSFILSME27FS1OSRAM