LEDVANCE - LDVLE50940S130LI LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV - LE50940S130LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 17...17 W
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - sì
Unita' di alimentazione esterna - no
Confezione
10 PZ
EAN
4099854285028
Codice prodotto
LDVLE50940S130LI
Cod. produttore
LE50940S130LI
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
17...17 W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Unita' di alimentazione esterna:
no
Massima tensione di lavoro:
45...45 V
Numero di LED:
50
Forma:
Rettangolare
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Flessibile:
no
Flusso luminoso:
2500...2500 lm
Angolo del fascio luminoso:
90...90 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Lunghezza:
1465 mm
Larghezza:
31 mm
Altezza:
11 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Durata di vita nominale media:
100000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì