pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLE500RD27SLFL LISOEV 500R 27W 830 840 SF FLAT LEDV - LE500RD27SLFL

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLE500RD27SLFL LISOEV 500R 27W 830 840 SF FLAT LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 23...23 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Massima tensione di lavoro - 30...40 V

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4099854312236

Codice prodotto

LDVLE500RD27SLFL

Cod. produttore

LE500RD27SLFL

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

23...23 W

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

30...40 V

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Flusso luminoso:

3780...3780 lm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Adatto per illuminazione generale:

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

55 mm

Diametro:

500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

B

Durata di vita nominale media:

100000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 ?C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 ?C). Resistenza agli urti: IK08. Prova del filo incandescente in conformita alla norma IEC 695-2-1: 850 ?C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: LED 3000 K e 4000 K integrati. Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W . Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.