pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLE40930A55GLI LISOEV 1074X29 43 40W 930 A55X55 GYLEDV - LE40930A55GLI

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40...40 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

  • Unita' di alimentazione esterna - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854652172

Codice prodotto

LDVLE40930A55GLI

Cod. produttore

LE40930A55GLI

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

40...40 W

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Unita' di alimentazione esterna:

no

Massima tensione di lavoro:

45...45 V

Numero di LED:

40

Forma:

Rettangolare

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Flessibile:

no

Flusso luminoso:

4350...4350 lm

Angolo del fascio luminoso:

90...90 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Adatto per illuminazione generale:

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Lunghezza:

1074 mm

Larghezza:

29 mm

Altezza:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Durata di vita nominale media:

25000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione asimmetrica della luce. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione luminosa asimmetrica. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Angolazione del fascio di luce: 90°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..