pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLE17940S130LI LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV - LE17940S130LI

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

  • Unita' di alimentazione esterna - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854284960

Codice prodotto

LDVLE17940S130LI

Cod. produttore

LE17940S130LI

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

18...18 W

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Unita' di alimentazione esterna:

no

Massima tensione di lavoro:

45...45 V

Numero di LED:

20

Forma:

Rettangolare

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Flessibile:

no

Flusso luminoso:

2350...2350 lm

Angolo del fascio luminoso:

90...90 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Adatto per illuminazione generale:

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Lunghezza:

1200 mm

Larghezza:

31 mm

Altezza:

11 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Durata di vita nominale media:

100000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce indiretta e diffusa. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Angolazione del fascio di luce: 90°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essereeffettuati da personale qualificato..