pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLDI150069930DG2 LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT LEDV - LDI150069930DG2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLDI150069930DG2 LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1164 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4099854135637

Codice prodotto

LDVLDI150069930DG2

Cod. produttore

LDI150069930DG2

Produttore

LDV

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Esecuzione della griglia:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

240...308 mA

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimmerazione DALI-2:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Riflettore:

Opaco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

23

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

32

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Potenza totale:

69 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

125 mm

Altezza/profondità:

43 mm

Lunghezza:

1475 mm

Sospensione fornita:

no

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Comando via Bluetooth:

no

Apparecchio a sospensione per applicazione da ufficio singola o in linea con tecnologia CRI90 e DALI-2 IoT, 1500 mm. Caratteristiche del prodotto: Design minimalista LEDVANCE SCALE in un alloggiamento di alluminio estruso. Include EVERLOOP: comoda sostituzione della sorgente luminosa e del driver LED. Collegabile in una linea luminosa continua con accessori (montaggio a plafone o a sospensione). Montaggio a sospensione con kit (da ordinare separatamente). Prova del filo incandescente in conformita alla norma IEC 695-2-1: 850 ?C. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm?. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 ?C). Vantaggi del prodotto: Facilita nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ? 19) grazie all'ottica IndiviLED?. Apparecchi a sospensione con emissione di luce diretta (70%) ed emissione di luce indiretta (30%). Alte prestazioni con CRI90 e fino a 131 lm/W. Apparecchio predisposto per l'IoT con driver DALI-2, adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Installazione facile. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Adatto per impianti di emergenza a batteria sec. secondo EN 60598-2-22. Molteplici opzioni di montaggio grazie a diversi accessori. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Configurazione a fila singola e continua. Illuminazione diretta e indiretta. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione disponibile per la versione conapparecchio a sospensione (da ordinare separatamente). Connettori in linea, angolari e di riempimento disponibili come accessori separati. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE