LEDVANCE - LDVHBBRACK138G5 HB BRACKET 138 LEDV - HBBRACK138G5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
4058075844650
Codice prodotto
LDVHBBRACK138G5
Cod. produttore
HBBRACK138G5
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
138 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
203 mm
Accessorio di montaggio per apparecchi HIGH BAY GEN 5. Caratteristiche del prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ?90?. STAFFA HB 138 adatta per le versioni HB P 75W, 150W e 200W (On-Off e DALI).

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


