LEDVANCE - LDVFLXCURTCDA2HCLTW FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW LEDV - FLXCURTCDA2HCLTW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4058075841925
Codice prodotto
LDVFLXCURTCDA2HCLTW
Cod. produttore
FLXCURTCDA2HCLTW
Produttore
LDV
Unita di controllo per un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante, orologio in tempo reale integrato. Caratteristiche del prodotto: Unita di controllo compatta certificata DALI-2 per un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante. Modifica della luminosita e della temperatura del colore in base al giorno. Interfaccia a pulsanti per controllare separatamente la luminosita e la temperatura del colore. Orologio integrato per il controllo temporale della luminosita e della temperatura del colore. Un canale di uscita DALI (Broadcast o Groupcast). Supporta il driver DALI DT8 Tunable White. Connessione smartphone tramite Bluetooth per controllo e configurazione. Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m. Lunghezza del cavo del pulsante: fino a 50 m. Vantaggi del prodotto: Fino a 4 gruppi controllabili separatamente. BIOLUX Human Centric Lighting per una luce naturale di alta qualita durante il giorno negli uffici. Creazione semplice di scene tramite app. Accensione semplificata grazie alle modalita di funzionamento predefinite. Alimentazione DALI integrata. Regolazione di tutte le impostazioni tramite smartphone. Supporto della funzione sciame. Aree di applicazione: Illuminazione di un unico ambiente fino a 300 mq con una sola unita di controllo. E possibile controllare manualmente fino a 4 aree di ingresso e uscita in modo sincronizzato. Collegamento di sensori di luce e presenza per il controllo automatizzato della luce. Applicazioni RGB e Tunable White. Apparecchiatura / Accessori: App per iOS e Android disponibile gratuitamente nell'App Store.


