pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRPZBNF300A7 DR ZB NF P 30W 220-240V 0A7 FS1 LEDV - DRPZBNF300A7

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4099854668654

Codice prodotto

LDVDRPZBNF300A7

Cod. produttore

DRPZBNF300A7

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming con push-button:

Dimming Zigbee:

Regolazione costante del flusso luminoso:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

10...52 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

118.2 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

25 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Vantaggi del prodotto
  • Zigbee 3.0 e Zigbee Direct tramite Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Impostazioni di corrente NFC flessibili sul dispositivo in incrementi di 1 mA
  • Dati di consumo e diagnosi tramite Zigbee
  • Elevata qualitàdella luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
  • Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %
  • Installazione senza attrezzi
  • Caratteristiche del prodotto
  • Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 200...750 mA(30 W)
  • Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 600...1.200 mA (45 W)
  • Tipo di installazione: indipendente e integrata
  • Adatto per apparecchi di illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-2 con fattore di uscitadi emergenza regolabile tramite NFC (EOFI)
  • Impostazione della corrente rapida e semplice tramite NFC
  • Durata molto lunga: fino a 100.000 h
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V
  • Aree di applicazione
  • Apparecchi di classe di protezione I e II
  • Installazioni interne SELV
  • Adatto per LED T5 FC EXTERNAL P
  • Sistemi di illuminazione di emergenza (capacità CC)
  • Illuminazione di gole
  • Uffici
  • Formazione
  • Aree di stoccaggio
  • Retail
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Morsetti per cavi inclusi per i tipi commerciali