pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRPCPFM13350 DR PC-PFM-13/220-240/350 FS1 LEDV - DRPCPFM13350

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075239814

Codice prodotto

LDVDRPCPFM13350

Cod. produttore

DRPCPFM13350

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

Dimming Zigbee:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

17...36 V

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

13...13 W

Assorbimento di potenza:

13 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

97 mm

Larghezza:

43 mm

Altezza:

30 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Driver LED a corrente costante con interfaccia dimmer a taglio di fase. Caratteristiche prodotto: Disponibile in 13 W, 18 W, 25 W e 35 W. Installazione indipendente con kit di serracavo opzionale. Dimmerabile 10…100%. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Corrente di uscita costante e dedicata. Basso sfarfallio < 5%. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggi prodotto: Consente l'installazione con dimmer di bordo e di coda avanzati comunemente usati. 5 anni di garanzia. Alloggiamento sottile per installazioni strette. Alta efficienza e affidabilità. Aree applicative: Adatto per apparecchi a LED e moduli LED. Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II. Per installazioni SELV interne. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Apparecchiatura / Accessori: Kit serracavo per assicurare un adeguato scarico della trazione.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE