pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRP500P215 DR P 500W 220-240V 215V P LEDV - DRP500P215

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDRP500P215 DR P 500W 220-240V 215V P LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075844728

Codice prodotto

LDVDRP500P215

Cod. produttore

DRP500P215

Produttore

LDV

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

2...5 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

500...500 W

Assorbimento di potenza:

500 W

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

510 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

38 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Driver LED a tensione costante con tensione di uscita 215V. Caratteristiche del prodotto: Disponibile da 500 W. Cavi precablati per collegamento rete elettrica e striscia LED. Tensione di alimentazione: 220?240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito del circuito di uscita, protezione da sovratensione del circuito di uscita. Durata: fino a 50.000 ore (alla temperatura massima Ta). Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Connessione semplice e veloce grazie alla funzionalita twist lock. Maggiore efficienza luminosa della striscia LED e resa luminosa in combinazione con driver LED. Luce a basso sfarfallio grazie al driver LED DR P 500W 220-240V 215V P. Perfettamente abbinabile alle strisce LED flessibili 230V AC. Installazione rapida e facile. Buona efficienza e affidabilita. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Industria e cantiere. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE