LEDVANCE - LDVDLCMFEXTRING240W DL CMFT EXT RING D240 WT LEDV - DLCMFEXTRING240W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
4099854687631
Codice prodotto
LDVDLCMFEXTRING240W
Cod. produttore
DLCMFEXTRING240W
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
240 mm
Altezza:
12 mm
Diametro:
240 mm

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


