pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDLCMFEXTRING190W DL CMFT EXT RING D190 WT LEDV - DLCMFEXTRING190W

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4099854687723

Codice prodotto

LDVDLCMFEXTRING190W

Cod. produttore

DLCMFEXTRING190W

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento decorativo

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

190 mm

Altezza:

12 mm

Diametro:

190 mm

Caratteristiche del prodotto
  • Anelli in alluminio disponibili in diversi colori
  • Anello di estensione D140 per il retrofit della versione luminaire D100 per fori nel soffitto da 100-125 mm
  • Anello di estensione D190 per il retrofit della versione luminaire D150 per fori nel soffitto da 150-175 mm
  • Anello di estensione D240 per il retrofit della versione luminaire D200 per fori nel soffitto da 200-225 mm
  • LEDVANCE

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE