LAPP ITALIA SRL - LPP4726115/100 X07Z-K 90?C 1X10 YE - 4726115/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
593 km CO₂eq
EAN
4044774732077
Codice prodotto
LPP4726115/100
Cod. produttore
4726115/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Giallo
Colore filo:
Giallo
Schermo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
7.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
28.4 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
110 kg/km


