LAPP ITALIA SRL - LPP4726114/100 X07Z-K 90?C 1X6 YE - 4726114/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 km CO₂eq
EAN
4044774732053
Codice prodotto
LPP4726114/100
Cod. produttore
4726114/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Giallo
Colore filo:
Giallo
Schermo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
5.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
22 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
65 kg/km


