LAPP ITALIA SRL - LPP4726099 H07Z-K 90?C 1X50 OG - 4726099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
EAN
4044773733556
Codice prodotto
LPP4726099
Cod. produttore
4726099
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Schermo:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Arancione
Colore filo:
Arancione
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
86.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
550 kg/km


