pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160603 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 BN - 4160603

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160603 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Colore filo - Marrone

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4044773378696

Codice prodotto

LPP4160603

Cod. produttore

4160603

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di fili:

1

Colore filo:

Marrone

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160603 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 BN