LAPP ITALIA SRL - LPP4160509 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 OG - 4160509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
4044773380675
Codice prodotto
LPP4160509
Cod. produttore
4160509
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Arancione
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Forma del conduttore:
Tondo


