LAPP ITALIA SRL - LPP4160426 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BUWH - 4160426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Isolamento filo - PVC
Colore filo - Più
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 km CO₂eq
EAN
4044773382730
Codice prodotto
LPP4160426
Cod. produttore
4160426
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Più
Schermo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
3.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


