LAPP ITALIA SRL - LPP0041080/100 OLFLEX CRANE CF 4G4 - 0041080/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Confezione
100 M
EAN
4044774866635
Codice prodotto
LPP0041080/100
Cod. produttore
0041080/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
Gomma
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Piatto
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Larghezza della linea circa:
28.2 mm
Altezza della linea circa:
9.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
105 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
42 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
505 kg/km


