pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0648661001 SKH 31 LP 250VAC RH1 - 0648661001

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 31

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248046249

Codice prodotto

WEI0648661001

Cod. produttore

0648661001

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

31

Tensione nominale:

250 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

4 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

144 mm

Larghezza:

131 mm

Altezza:

48 mm

Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".