pagina iniziale

KARMA - Cuffia Bluetooth 5.3 nera - ricaricabile usb-c - controllo volume - microfono - ALAM N

copiacopia
KARMA - Cuffia Bluetooth 5.3 nera  - ricaricabile usb-c -  controllo volume - microfono

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • PZ

EAN

8015439879877

Codice prodotto

Cod. produttore

ALAM N

Produttore

REL

Cuffia Bluetooth 5.3 nera - ricaricabile usb-c - controllo volume - microfono Di ultima generazione ultrarapida nel collegamento e dal consumo ridottissimo grazie allo standard bluetooth 5.3 Padiglioni di medie dimensioni con speaker da 40mm e una resa acustica ottima anche nei bassi. Possibilità di riprodurre musica da smartphone e tablet ma anche di collegarsi alle TV che dispongono di trasmettitore BT incorporato. Lettore di MicroSD permette di ascoltare musica anche in completa autonomia. I tasti consentono di cambiare traccia, agire sul volume, cambiare sorgente e rispondere alle telefonate in arrivo. Microfono per gestire le chiamate in semplicità. Connettore jack 3,5mm per collegamento via cavo (non incluso). La batteria interna offre ore di ascolto e si ricarica tramite normale presa USB grazie al cavo Type-C in dotazione.