pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9196-77 Scatola di collegamento per pareti - 9196-77

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9196-77 Scatola di collegamento per pareti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP3X

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4013456230613

Codice prodotto

KAI9196-77

Cod. produttore

9196-77

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP3X

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Bianco

Diametro:

68 mm

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Profondità:

72...72 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

165 mm

Larghezza:

165 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Altro